※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
レベリングエレメント専用レンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22126317
品番
FLEM-18-W
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
18
寸法D1(mm)
17
寸法H(mm)
39
寸法H1(mm)
8
寸法H2(mm)
9
寸法sw(mm)
11
寸法t(mm)
2
ねじ締付トルク(N・m)
50
最大締付トルク(N・m)
50