※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
レベリングエレメント専用レンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22126326
品番
FLEM-24-W
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
寸法D(mm)
24
寸法D1(mm)
22.5
寸法H(mm)
43
寸法H1(mm)
9
寸法H2(mm)
12
寸法sw(mm)
13
寸法t(mm)
4
ねじ締付トルク(N・m)
75
最大締付トルク(N・m)
75