※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
レベリングエレメント専用レンチ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22126335
品番
FLEM-30-W
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
30
寸法D1(mm)
28.5
寸法H(mm)
48
寸法H1(mm)
11
寸法H2(mm)
15
寸法sw(mm)
17
寸法t(mm)
4
ねじ締付トルク(N・m)
100
最大締付トルク(N・m)
100