※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ローレットノブ
ローレットノブ - パッドつき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
12
注文コード
22126633
品番
KUPMS-20-M5-12-BR
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
20
寸法D1(Φmm)
3
寸法Lm(mm)
12
寸法t(mm)
0.5
ねじの呼び
M5
材質(本体)
(ステンレス)SUS303
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
取付長(mm)
12
取付部
おねじ
種類
丸形
材質(パッド)
黄銅