※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUMS-24-M6-10-BK ローレットノブ(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社) 22127087 KUMS-24-M6-10-BK ローレットノブ(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社) 22127087 KUMS-24-M6-10-BK ローレットノブ(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社) 22127087

ローレットノブ(ステンレスブラック)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22127087 品番 KUMS-24-M6-10-BK
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
ねじの呼びM6 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付長(mm)10 取付部おねじ 質量(g)20 種類丸形 色(本体)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22126922
2022-07-14
用途:
バイクカウルの留め金具として利用
建設業・工事業

高級感のある艶消し塗装で外観は大変満足。価格がもう少し安ければと思います。

対象商品:
22126965
2021-05-19
用途:
軸固定ネジ
TriStarRacing 様

ステン素地やノブ部は黒だけど樹脂製とかの製品ばかりですが、本商品は黒染めのオールステンで皮膜もかなり強く文句無しの製品でした。
さすがはNBK!と言いたいところですが…お値段もさすがなのがチョットね。
それを踏まえても★5で大満足の製品でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする