※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCPL-12-70 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22127288 PCPL-12-70 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22127288 PCPL-12-70 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22127288

ロックピン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)70 寸法H(mm)26 寸法d(mm)12 注文コード22127288 品番PCPL-12-70
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は寸法L・寸法H・寸法dなど152種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)70 寸法H(mm)26 寸法d(mm)12 寸法L1(mm)11.3 寸法a(mm)3.8 寸法D(mm)34 寸法b(mm)1 寸法d1(mm)14 寸法d2(mm)18 寸法d3(mm)11.9 許容せん断荷重(kN)61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする