※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピングピン
ロックピン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
16
注文コード
22127324
品番
PCPL-16-40
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法d
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
16
寸法L1(mm)
14.2
寸法a(mm)
4.8
寸法D(mm)
40
寸法b(mm)
1.2
寸法d1(mm)
19
寸法d2(mm)
22
寸法d3(mm)
15.9
許容せん断荷重(kN)
113
ゆるみ止め
0