※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCPL-20-60 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22127437 PCPL-20-60 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22127437 PCPL-20-60 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22127437

ロックピン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)60 寸法H(mm)33 寸法d(mm)20 注文コード22127437 品番PCPL-20-60
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法L・寸法H・寸法dなど152種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)60 寸法H(mm)33 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)14.8 寸法a(mm)4.8 寸法D(mm)40 寸法b(mm)1.2 寸法d1(mm)23 寸法d2(mm)25 寸法d3(mm)19.8 許容せん断荷重(kN)187

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする