※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCPL-6-20 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22127498 PCPL-6-20 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22127498 PCPL-6-20 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22127498

ロックピン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)20 寸法H(mm)21 寸法d(mm)6 注文コード22127498 品番PCPL-6-20
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は寸法L・寸法H・寸法dなど152種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)20 寸法H(mm)21 寸法d(mm)6 寸法L1(mm)7 寸法a(mm)2.3 寸法D(mm)30 寸法b(mm)0.5 寸法d1(mm)7.5 寸法d2(mm)15 寸法d3(mm)5.9 許容せん断荷重(kN)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする