NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピングピン
ロックピン - リングタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
42
寸法d(mm)
12
ピン長さ(mm)
50
注文コード
22128776
品番
PBPL-12-50
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・寸法d・ピン長さ
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
リング付ロックピン。
スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。
PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
寸法D(mm)
28
寸法H(mm)
42
寸法H1(mm)
27
寸法L1(mm)
11.6
寸法a(mm)
3.8
寸法b(mm)
1
寸法d(mm)
12
寸法d1(mm)
14
寸法d2(mm)
16
寸法d3(mm)
11.9
材質
(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(操作ボタン)ナイロン6
ピン長さ(mm)
50
許容せん断荷重(kN)
61