ロックピン - リングタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)38 寸法d(mm)6 ピン長さ(mm)35 注文コード22128952 品番PBPL-6-35
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は寸法H・寸法d・ピン長さなど128種類から選べます 他の種類を見る

リング付ロックピン。
スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。
PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。

寸法D(mm)23 寸法H(mm)38 寸法H1(mm)22 寸法L1(mm)7 寸法a(mm)2.3 寸法b(mm)0.5 寸法d(mm)6 寸法d1(mm)7.5 寸法d2(mm)12 寸法d3(mm)5.9 材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(操作ボタン)ナイロン6 ピン長さ(mm)35 許容せん断荷重(kN)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする