※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSRC-50-24 ロックピン用カールコード NBK(鍋屋バイテック会社) 22129993 PSRC-50-24 ロックピン用カールコード NBK(鍋屋バイテック会社) 22129993 PSRC-50-24 ロックピン用カールコード NBK(鍋屋バイテック会社) 22129993

ロックピン用カールコード

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22129993 品番 PSRC-50-24
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法L(mm)50 寸法d(mm)1.5 寸法D(mm)24 許容荷重(N)60/60 寸法L'(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする