※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピングピン
ロックピン用ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
150
寸法d(mm)
1
注文コード
22130045
品番
PRC-150-B-14
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法d
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
14
寸法L(mm)
150
寸法d(mm)
1
タイプ
片側キーリング・片側座金
許容荷重(N)
50/1800