※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YG50

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22130143 品番 CDQ2YG50-20DCMZ-M9BM
参考基準価格(税別)¥22,330 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ボディオプション(M) ロッド先端おねじ リード線(m)(M) 1 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し ストローク(mm)20 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする