※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRC-200-B-24 ロックピン用ケーブル NBK(鍋屋バイテック会社) 22130158 PRC-200-B-24 ロックピン用ケーブル NBK(鍋屋バイテック会社) 22130158 PRC-200-B-24 ロックピン用ケーブル NBK(鍋屋バイテック会社) 22130158

ロックピン用ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)200 寸法d(mm)1.5 注文コード22130158 品番PRC-200-B-24
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は寸法L・寸法dなど36種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)24 寸法L(mm)200 寸法d(mm)1.5 タイプ片側キーリング・片側座金 許容荷重(N)100/1800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする