※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRC-320-A-18 ロックピン用ケーブル NBK(鍋屋バイテック会社) 22130194 PRC-320-A-18 ロックピン用ケーブル NBK(鍋屋バイテック会社) 22130194 PRC-320-A-18 ロックピン用ケーブル NBK(鍋屋バイテック会社) 22130194

ロックピン用ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)320 寸法d(mm)1.3 注文コード22130194 品番PRC-320-A-18
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は寸法L・寸法dなど36種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)18 寸法L(mm)320 寸法d(mm)1.3 タイプ両側キーリング 許容荷重(N)90/1800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする