※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRC-320-A-30 ロックピン用ケーブル NBK(鍋屋バイテック会社) 22130212 PRC-320-A-30 ロックピン用ケーブル NBK(鍋屋バイテック会社) 22130212 PRC-320-A-30 ロックピン用ケーブル NBK(鍋屋バイテック会社) 22130212

ロックピン用ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)320 寸法d(mm)1.8 注文コード22130212 品番PRC-320-A-30
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は寸法L・寸法dなど36種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)30 寸法L(mm)320 寸法d(mm)1.8 タイプ両側キーリング 許容荷重(N)120/1800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする