※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の クロスノブ(十字ノブ)
十字ノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
10
注文コード
22131725
品番
KJFS-32-K6-NI
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,737
販売価格(税別)
¥
2,488
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
32
寸法Lf(mm)
10
寸法d(mm)
12
寸法s(mm)
9
ねじの呼び
M6
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
材質(取付部)
SCS13(SUS304相当)
取付長(mm)
10
取付部
めねじ・貫通穴
質量(g)
34
種類
多角形
表面処理(本体)
ショットブラスト