※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の クロスノブ(十字ノブ)
十字ノブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
12
注文コード
22131743
品番
KJFS-32-M6-NI-HP
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
32
寸法Lf(mm)
12
寸法d(mm)
12
寸法s(mm)
10
ねじの呼び
M6
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
材質(取付部)
SCS13(SUS304相当)
取付長(mm)
12
取付部
めねじ
質量(g)
36
種類
多角形
表面処理(本体)
研磨