NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ディンプルノブ
脱落防止ディンプルノブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22132355
品番
KDMS-20-M5-16-SC-BK
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの落下・紛失を防止します。
高品質。ヒューマンなデザイン。
外周のくぼみが操作性を高めています。
寸法D(Φmm)
20
寸法Lm(mm)
6
寸法d(Φmm)
15
寸法d1(Φmm)
3.9
寸法s(mm)
4
ねじの呼び
M5
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(ステンレス)SUSXM7
取付長(mm)
16
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
カバー寸法(mm)
0.8以上としてください
注意
※カバー側のねじ穴の内径はd1寸法以上としてください。
※カバーの厚さは0.8mm以上としてください。