脱落防止ディンプルノブ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22132364 品番 KDMS-20-M5-20-SC-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの落下・紛失を防止します。
高品質。ヒューマンなデザイン。
外周のくぼみが操作性を高めています。

寸法D(Φmm)20 寸法Lm(mm)6 寸法d(Φmm)15 寸法d1(Φmm)3.9 寸法s(mm)4 ねじの呼びM5 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付長(mm)20 取付部おねじ(段付) 種類丸形 カバー寸法(mm)0.8以上としてください
注意
※カバー側のねじ穴の内径はd1寸法以上としてください。
※カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22132328
2022-09-16
用途:
試験用

頻繁に開閉する箇所に採用することで、作業性が向上した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする