※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
脱落防止取っ手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22132802
品番
UNMS-100-SC
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
10
寸法H(mm)
37
寸法L1(mm)
100
寸法d(mm)
3.8
寸法h(mm)
27
寸法l(mm)
110
寸法l3(mm)
15
寸法m(mm)
M5
質量(g)
95
許容荷重(N)
1000