※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDM-10-EC-RD 偏心カムつきクランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 22132845 LDM-10-EC-RD 偏心カムつきクランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 22132845 LDM-10-EC-RD 偏心カムつきクランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 22132845

偏心カムつきクランプレバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 注文コード22132845 品番LDM-10-EC-RD
参考基準価格(税別)¥6,470 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は取付穴径など12種類から選べます 他の種類を見る
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)18 回し半径(mm)78 材質(本体)亜鉛ダイカスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする