※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDM-8-EC-SG 偏心カムつきクランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 22132933 LDM-8-EC-SG 偏心カムつきクランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 22132933 LDM-8-EC-SG 偏心カムつきクランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 22132933

偏心カムつきクランプレバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M8 注文コード22132933 品番LDM-8-EC-SG
参考基準価格(税別)¥5,530 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は取付穴径など12種類から選べます 他の種類を見る
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)18.5 回し半径(mm)63 材質(本体)亜鉛ダイカスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする