注意
※12V専用
本製品の設置には53mm×92mmの平面が必要です
コードを隙間に通す場合は、隙間の寸法が1mm以上必要です
iPod(1st/2nd/3rd)及びiPod shuffle(1st/2nd/3rd)は充電できません
接続するUSB機器によっては充電や電源供給できない場合があります。その場合は充電専用のUSBケーブルを使用してください
使用する電装品のアンペア数の合計が7A(84W)を超えないこと
車両のカーソケットの定格容量内で使用すること
エアバッグの茶道や運転の妨げ、突起物として危険の生じる場所には取付けないこと
キーを抜いてもカーソケットの電源が切れない車は、未使用時には本製品のプラグを抜くこと
本製品へのプラグ・USBの抜き差しは、必ず本製品を押さえながら行うこと
USB接続により、万一データの消失や破損があった場合、当社では責任を負いかねます
シガーライターは使用できません