※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YT160

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)275 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード22134185 品番CDS2YT160-275
参考基準価格(税別)¥75,410 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はストローク・ポートねじの種類など7種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)160 ストローク(mm)275 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする