画像準備中

Vスリーク120

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2.5kg×4袋) 注文コード22135277 品番040068
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

肉やせがほとんどなく、上塗り用パテ1回で完全な平滑状態になります。
少々の硬練りでもヘラ伸び、ヘラ運びが事情に良好でまた薄塗りも可能であり手首への負担が軽減されます。
表面性は従来の下塗パテにくらべてザラツキが少なく、ほとんどぺーおあー掛けの必要がありません。
上塗りパテとの付着性が良好です。

使用方法
(1)きれいな容器に清水約1.7Lを入れ、この中にVスリーク1袋を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。
(2)次に、ハンドミキサー等で容器の底の方から撹拌を開始、約20〜30秒しますと次第に粘性が出てきますので、更に約30秒くらい撹拌混合をしてください。
(3)撹拌混合時間が長くなりますと作業性や硬化時間に悪影響を及ぼします(一般のハンドミキサーの場合は約1〜2分位が最適です)。
(4)混合終了後、ハンドミキサー等を軽く引き上げた時にミキサーの跡がはっきりとパテ中に残り、かつパテ板上にパテを盛り上げて30度位傾けて大きくタレ広がらないように調整してください。
淡クリーム 用途下塗り専用 タイプ硬化型120分 主成分α石膏 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)300/10kg(塗厚0.25mm) 混水量(L/袋)1.7
注意
※原則としてはV寸法リークの塗布前、又は塗布後にファイバーテープを入れて施工してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする