ニットー
ニットーの 補修材
ニットーの 外壁/内壁用
EZフラット Type R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(3kg)
注文コード
22135776
品番
100064
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水性タイプで安全です。
接着性に優れています。
作業性が良好です。
色
淡クリーム
用途
上塗り専用
タイプ
自然乾燥型
主成分
炭酸カルシウム
危険物の類別
非危険物
施工面積(m
2
)
30
注意
※EZフラットTypeRにはスピーダー(硬化促進剤)の効果は得られません
※5℃以下の現場で使用しないでください。
※直射日光の当たる場所を避けて、5℃以上の冷暗所へ保存してください。
※使用した用具等はパテが乾かないうちに水洗いしてください。