MP220-B6 ステンレス製マグネットポンプ 三和ハイドロテック 22136092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製マグネットポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22136092 品番MP220-B6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥616,000
この商品は81種類から選べます 他の種類を見る

マグネットポンプは完全に液漏れゼロのポンプです。

吐出口径(Φmm)20A 吸込口径(Φmm)25A モーター出力(kW)1.5 電圧(V)200 モーター電圧(V)200 周波数(Hz)60 全揚程(m)21 吐出量(L/min)90 材質(本体)SCS13(SUS304) 温度範囲(℃)-20〜130 モータータイプ全閉外扇屋外 比重1 粘度10cSt未満 防爆構造安全増防爆対応 設計圧力(MPaG)1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする