※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和ハイドロテック
三和ハイドロテックの マグネットポンプ
ステンレス製マグネットポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22136126
品番
MP222-B5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥755,000
この商品は
81
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットポンプは完全に液漏れゼロのポンプです。
吐出口径(Φmm)
20A
吸込口径(Φmm)
25A
モーター出力(kW)
2.2
電圧(V)
200
モーター電圧(V)
200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
36
吐出量(L/min)
100
材質(本体)
SCS13(SUS304)
温度範囲(℃)
-20〜130
モータータイプ
全閉外扇屋外
比重
1
粘度
10cSt未満
防爆構造
安全増防爆対応
設計圧力(MPaG)
1.0