曜日別特売
CUCFC217C 印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工 22136634

印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)85
内容量1個注文コード22136634品番CUCFC217C
参考基準価格(税別)¥59,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
寸法A(mm)45寸法A0(mm)69.6寸法A1(mm)18寸法A2(mm)18寸法A3(mm)18寸法A5(mm)93寸法A7(mm)16寸法B(mm)85.7寸法H(mm)250寸法H3(mm)180寸法J(mm)208寸法J1(mm)147.1寸法N(mm)23寸法S(mm)34.1軸径(Φmm)85形状丸フランジ形軸受呼び番号UC217取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)12.8軸受箱の呼び番号FC217基本定格荷重Cr(kN)83.5基本定格荷重Cor(kN)61.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする