寸法A(mm)20.5寸法A0(mm)28.3寸法A1(mm)7寸法A2(mm)10寸法A3(mm)5寸法A4(mm)38寸法A5(mm)41寸法A6(mm)8寸法A7(mm)6寸法B(mm)31寸法H(mm)100寸法H3(mm)62寸法J(mm)78寸法J1(mm)55.1寸法N(mm)12寸法S(mm)12.7軸径(Φmm)15形状丸フランジ形軸受呼び番号UC202取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)1.2軸受箱の呼び番号FC204基本定格荷重Cr(kN)12.8基本定格荷重Cor(kN)6.6RoHS指令(10物質対応)対応