CUCFC204CE 印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 22137063

印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)20
内容量1個注文コード22137063品番CUCFC204CE
参考基準価格(税別)¥6,870販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
寸法A(mm)20.5寸法A0(mm)28.3寸法A1(mm)7寸法A2(mm)10寸法A3(mm)5寸法A4(mm)38寸法A5(mm)41寸法A6(mm)8寸法A7(mm)6寸法B(mm)31寸法H(mm)100寸法H3(mm)62寸法J(mm)78寸法J1(mm)55.1寸法N(mm)12寸法S(mm)12.7軸径(Φmm)20形状丸フランジ形軸受呼び番号UC204取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)1.2軸受箱の呼び番号FC204基本定格荷重Cr(kN)12.8基本定格荷重Cor(kN)6.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする