CUCFC210CE 印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 22137124

印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)50
内容量1個注文コード22137124品番CUCFC210CE
参考基準価格(税別)¥16,320販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法A(mm)28寸法A0(mm)42.6寸法A1(mm)13寸法A2(mm)10寸法A3(mm)12寸法A4(mm)54寸法A5(mm)59寸法A6(mm)9寸法A7(mm)10寸法B(mm)51.6寸法H(mm)165寸法H3(mm)110寸法J(mm)138寸法J1(mm)97.6寸法N(mm)16寸法S(mm)19軸径(Φmm)50形状丸フランジ形軸受呼び番号UC210取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)4.2軸受箱の呼び番号FC210基本定格荷重Cr(kN)35.5基本定格荷重Cor(kN)23.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする