寸法A(mm)28寸法A0(mm)37.5寸法A1(mm)13寸法A2(mm)10寸法A3(mm)12寸法A4(mm)54寸法A5(mm)59寸法A6(mm)15寸法A7(mm)15寸法B1(mm)55寸法H(mm)165寸法H3(mm)110寸法H5(mm)56寸法J(mm)138寸法J1(mm)97.6寸法N(mm)16軸径(Φmm)45形状丸フランジ形軸受呼び番号UK210+H2310X取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)4.4軸受箱の呼び番号FC210基本定格荷重Cr(kN)35.5基本定格荷重Cor(kN)23.2RoHS指令(10物質対応)対応