寸法A(mm)42寸法A0(mm)57寸法A1(mm)16寸法A2(mm)18寸法A3(mm)16寸法A5(mm)91寸法A7(mm)26寸法B1(mm)78寸法H(mm)240寸法H3(mm)170寸法H5(mm)88寸法J(mm)200寸法J1(mm)141.4寸法N(mm)23軸径(Φmm)70形状丸フランジ形軸受呼び番号UK216+H2316X取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)11.7軸受箱の呼び番号FC216基本定格荷重Cr(kN)72.5基本定格荷重Cor(kN)53RoHS指令(10物質対応)対応