寸法A(mm)31寸法A0(mm)41.5寸法A1(mm)15寸法A2(mm)13寸法A3(mm)12寸法A4(mm)57寸法A5(mm)63寸法A6(mm)14寸法A7(mm)15寸法B1(mm)59寸法H(mm)185寸法H3(mm)125寸法H5(mm)61寸法J(mm)150寸法J1(mm)106.1寸法N(mm)19軸径(Φmm)50形状丸フランジ形軸受呼び番号UK211+H2311X取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)5.2軸受箱の呼び番号FC211基本定格荷重Cr(kN)43基本定格荷重Cor(kN)29.4RoHS指令(10物質対応)対応