旭精工
角フランジ形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
40
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
寸法J(mm)
111
83
92
102
105
111
130
143
149
152
171
211
70
159
165
175
187
寸法A(mm)
40
30
34
38
40
44
49
59
68
70
76
97
27
31
36
43
48
50
56
58
63
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22138576
品番
UKFX09
参考基準価格(税別)
¥13,480
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法A0(mm)
49.5
寸法A1(mm)
14
寸法A2(mm)
23
寸法B1(mm)
50
寸法J(mm)
111
寸法L(mm)
143
寸法N(mm)
19
軸径(Φmm)
40
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UKX09+H2309X
取付ボルトの呼び
M16
ユニット質量(kg)
2.4
軸受箱の呼び番号
FX09
基本定格荷重Cr(kN)
35.5
基本定格荷重Cor(kN)
23.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アダプターは別売りとなります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方