曜日別特売
UKFX11 角フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工 22138594

角フランジ形ユニット テーパー穴形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)50
寸法J(mm)143
寸法A(mm)49
内容量1個注文コード22138594品番UKFX11
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
寸法A(mm)49寸法A0(mm)59寸法A1(mm)20寸法A2(mm)29寸法B1(mm)59寸法J(mm)143寸法L(mm)175寸法N(mm)19軸径(Φmm)50形状角フランジ形軸受呼び番号UKX11+H2311X取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)4.3軸受箱の呼び番号FX11基本定格荷重Cr(kN)52.5基本定格荷重Cor(kN)36.1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターは別売りとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする