※サンプル画像です(右列上から2段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YB10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)165 注文コード22138604 品番CDJ2YB10-165Z-B
参考基準価格(税別)¥5,340 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はストローク・オートスイッチ種類など16種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)165 作動方式複動 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする