曜日別特売
UCF211E 角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工 22138865

角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)55
内容量1個注文コード22138865品番UCF211E
参考基準価格(税別)¥15,880販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法A(mm)43寸法A0(mm)58.4寸法A1(mm)20寸法A2(mm)25寸法A4(mm)69寸法A5(mm)75寸法A6(mm)9寸法A7(mm)10寸法B(mm)55.6寸法J(mm)130寸法L(mm)162寸法N(mm)19寸法S(mm)22.2軸径(Φmm)55形状角フランジ形軸受呼び番号UC211取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)3.6軸受箱の呼び番号F211基本定格荷重Cr(kN)43基本定格荷重Cor(kN)29.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする