曜日別特売
MUCF202E 角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 22139005

角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)15
内容量1個注文コード22139005品番MUCF202E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法A(mm)25.5寸法A0(mm)33.3寸法A1(mm)12寸法A2(mm)15寸法A4(mm)43寸法A6(mm)8寸法B(mm)31寸法J(mm)64寸法L(mm)86寸法N(mm)12寸法S(mm)12.7軸径(Φmm)15軸受呼び番号MUC202取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)0.71軸受箱の呼び番号MF204C基本定格荷重Cr(kN)10.9基本定格荷重Cor(kN)5.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22139005MUCF202E43166822MUCF202VE,YMUCF202E 角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43166822角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする