旭精工
角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側軸端
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
20
20
25
30
35
40
45
50
55
60
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22139276
品番
UKF205E
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
27
寸法A0(mm)
38.5
寸法A1(mm)
14
寸法A2(mm)
16
寸法A4(mm)
47
寸法A5(mm)
51
寸法A6(mm)
10
寸法A7(mm)
9
寸法B1(mm)
35
寸法J(mm)
70
寸法L(mm)
95
寸法N(mm)
12
軸径(Φmm)
20
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK205+H2305X
取付ボルトの呼び
M10
ユニット質量(kg)
0.81
軸受箱の呼び番号
F205
基本定格荷重Cr(kN)
14
基本定格荷重Cor(kN)
7.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方