寸法A(mm)40寸法A0(mm)49.5寸法A1(mm)18寸法A2(mm)22寸法A4(mm)66寸法A5(mm)71寸法A6(mm)15寸法A7(mm)15寸法B1(mm)55寸法H5(mm)56寸法J(mm)111寸法L(mm)143寸法N(mm)16軸径(Φmm)45形状角フランジ形軸受呼び番号UK210+H2310X取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)2.61軸受箱の呼び番号F210基本定格荷重Cr(kN)35.5基本定格荷重Cor(kN)23.2RoHS指令(10物質対応)対応