旭精工
角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側軸端
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
50
20
25
30
35
40
45
50
55
60
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22139337
品番
UKF211E
参考基準価格(税別)
¥15,880
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
43
寸法A0(mm)
53.5
寸法A1(mm)
20
寸法A2(mm)
25
寸法A4(mm)
69
寸法A5(mm)
75
寸法A6(mm)
14
寸法A7(mm)
15
寸法B1(mm)
59
寸法H5(mm)
61
寸法J(mm)
130
寸法L(mm)
162
寸法N(mm)
19
軸径(Φmm)
50
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK211+H2311X
取付ボルトの呼び
M16
ユニット質量(kg)
3.8
軸受箱の呼び番号
F211
基本定格荷重Cr(kN)
43
基本定格荷重Cor(kN)
29.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方