※サンプル画像です(右列上から2段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YE16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 注文コード22139417 品番CDJ2YE16-100Z-M9BW-B
参考基準価格(税別)¥11,280 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はストローク・オートスイッチ種類・磁石内蔵有無など10種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)100 作動方式複動 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする