旭精工
角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
20
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22139495
品番
CUKF205CE
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
27
寸法A0(mm)
38.5
寸法A1(mm)
14
寸法A2(mm)
16
寸法A4(mm)
47
寸法A5(mm)
51
寸法A6(mm)
10
寸法A7(mm)
9
寸法B1(mm)
35
寸法J(mm)
70
寸法L(mm)
95
寸法N(mm)
12
軸径(Φmm)
20
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK205+H2305X
取付ボルトの呼び
M10
ユニット質量(kg)
0.98
軸受箱の呼び番号
F205
基本定格荷重Cr(kN)
14
基本定格荷重Cor(kN)
7.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方