旭精工
角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
軸径(Φmm)
65
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22139583
品番
CUKF215CE
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
56
寸法A0(mm)
69.5
寸法A1(mm)
24
寸法A2(mm)
34
寸法A5(mm)
102
寸法A7(mm)
26
寸法B1(mm)
73
寸法H5(mm)
82
寸法J(mm)
159
寸法L(mm)
200
寸法N(mm)
19
軸径(Φmm)
65
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK215+H2315X
取付ボルトの呼び
M16
ユニット質量(kg)
8.58
軸受箱の呼び番号
F215
基本定格荷重Cr(kN)
66
基本定格荷重Cor(kN)
48.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方