曜日別特売
BPFL2 鋼鈑製ひしフランジ形ユニット 旭精工 22139732

鋼鈑製ひしフランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
軸径(Φmm)15
内容量1個注文コード22139732品番BPFL2
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法A(mm)14寸法A1(mm)4寸法B(mm)22寸法H(mm)81寸法H4(mm)49寸法J(mm)63.5寸法N(mm)7寸法S(mm)6軸径(Φmm)15形状ひしフランジ形軸受呼び番号B2取付ボルトの呼びM6ユニット質量(kg)0.24軸受箱の呼び番号PFL3基本定格荷重Cr(kN)9.55基本定格荷重Cor(kN)4.8RoHS指令(10物質対応)対応ラジアル荷重(kN)2.65アキシアル荷重(kN)0.64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする