曜日別特売
BPF6 鋼鈑製丸フランジ形ユニット 旭精工 22139915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BPF6 鋼鈑製丸フランジ形ユニット 旭精工 22139915
BPF6 鋼鈑製丸フランジ形ユニット 旭精工 22139915

鋼鈑製丸フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸径(Φmm)30
内容量1個注文コード22139915品番BPF6
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法A(mm)18寸法A1(mm)5.2寸法B(mm)30.3寸法H(mm)113寸法H4(mm)71寸法J(mm)90寸法N(mm)11寸法S(mm)8軸径(Φmm)30形状丸フランジ形軸受呼び番号B6取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)0.54軸受箱の呼び番号PF6基本定格荷重Cr(kN)19.6基本定格荷重Cor(kN)11.3RoHS指令(10物質対応)対応ラジアル荷重(kN)4.9アキシアル荷重(kN)2.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする